Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3114565
Cod. Produttore
3114565
Cod. EAN
8018367718829

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO 30
  • Tensione nominale: 190 V
  • Corrente nominale: 35 A
  • Durata elevata: Massima sicurezza
  • Materiali: Componenti affidabili
  • Design: Innovativo e testato
  • Applicazione: Apparecchi illuminotecnici
  • Qualità: Ing. e test in stabilimenti
WIN PRO 30 190 A35/W 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO 30 190 A35/W 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.