Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3114517
Cod. Produttore
3114517
Cod. EAN
8018367719703

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO 30
  • Tensione nominale: 130 V
  • Corrente nominale: 55 A
  • Modello: A55/M 740 GR94
  • Alta sicurezza e durata
  • Componenti affidabili
  • Innovativo apparecchio
  • Testato in stabilimenti
WIN PRO 30 130 A55/M 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO 30 130 A55/M 740 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.