Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3114510
Cod. Produttore
3114510
Cod. EAN
8018367719642

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 70 W
  • Grado protezione: IP20
  • Durata: Alta affidabilità
  • Materiali: Componenti sicuri
  • Applicazione: Illuminotecnici
  • Certificazioni: Testati e ingegnerizzati
WIN PRO 20 70 S/EW 730 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO 20 70 S/EW 730 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.