Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3116076
Cod. Produttore
3116076
Cod. EAN
8018367723984

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO + 20
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 70 A
  • Protezione: GR94
  • Dimensioni compatte
  • Materiali affidabili
  • Testato in stabilimento
  • Alta durata nel tempo
WIN PRO + 20 70 A55/M 730 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO + 20 70 A55/M 730 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.