Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3114498
Cod. Produttore
3114498
Cod. EAN
8018367719475

Informazioni di prodotto

  • Serie: WIN PRO 20
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 70 A
  • Protezione: GR94
  • Dimensioni compatte: 55 mm
  • Alta durata: testata e garantita
  • Componenti: affidabili e sicuri
  • Innovazione: tecnologica avanzata
WIN PRO 20 70 A55/M 730 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: WIN PRO 20 70 A55/M 730 GR94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.