› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

WI-FI/BLE MODULE MODULO WIFI PER SE

Cod. Rexel FK5280639
Cod. Produttore 5280639
Cod. EAN 0195112021477

Informazioni principali

  • Descrizione: WI-FI/BLE MODULE ADATTATORE WIRELES
  • Serie: 177A
  • Frequenze: 2,4 GHz e 5,5 GHz
  • Connettività: WiFi e Bluetooth
  • Antenna: interna ed esterna
  • Ingressi: cavo di prolunga antenna
  • Omologazioni: globali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo WiFi e Bluetooth con omologazioni globali. Include un'antenna interna per il funzionamento nelle bande 2,4 GHz e 5,5 GHz, nonché l'ingresso per antenna esterna e cavo di prolunga.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

30 mm

lunghezza

75 mm

categoria circuito di misura

0 (circuiti di misura senza categoria di misura)

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di connettore ingresso

Altro

Tipo di connettore uscita

Altro

Tipo di adattatore

Altro

Utilizzabile con un analizzatore di potenza

Temperatura d'esercizio

-10 ... 70 °C

Serie

177A

WI-FI/BLE MODULE MODULO WIFI PER SE