› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

WFB-SET-CS 4PZ STAFFE DI FISSAGGIO

Cod. Rexel KM112639
Cod. Produttore 112639
Cod. EAN 4015081121977

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio 3mm
  • Finitura: zincato e passivato
  • Montaggio: verticale o orizzontale
  • Protezione: guarnizione IP66
  • Contenuto: 4 squadrette + fissaggi
  • Tipo fissaggio: a parete
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set squadretta per fissaggio a parete, montaggio verticale o orizzontale, lamiera d'acciaio 3mm, zincato e passivato, un set contiene 4 squadrette per fissaggio a parete con materiale di fissaggio e guarnizione IP66

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

42 mm

Tipologia

Angolare di montaggio

altezza

78 mm

profondità

2 mm

materiale

Acciaio

WFB-SET-CS 4PZ STAFFE DI FISSAGGIO
€ 19,79 x 1 pz.