› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

WEAR PART FAN FOR SPEED DRIVES

Cod. Rexel TEVX5VPS3001
Cod. Produttore VX5VPS3001
Cod. EAN 3606480715907

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar 340/600/900
  • Tensione nominale: 200-480 V
  • Potenza variatore: 7,5-22 kW
  • Dimensioni: 17,2x23,3x7,5 cm
  • Peso: 0,52 kg
  • Composizione kit: Ventola, staffa, istruzioni
  • Serie: Altivar Process ATV600
  • Conformità RoHS: Compliant con esenzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340, Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 7,5 kW a 22 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17,2 cm (larghezza) x 23,3 cm (lunghezza) x 7,5 cm (altezza) e pesa 528 g. Ventola per ATV340D11N4 - D22N4, ATV630U75M3 - D11M3, ATV630D15N4 - D22N4, ATV650D15N4 - D22N4, ATV650D15N4E - D22N4E, ATV930U75M3 - D11 3, ATV930D15N4 a D22N4, ATV950D15N4 a D22N4, ATV950D15N4E a D22N4E. Questo kit comprende 1 ventola dell'alimentatore per variatori IP21 e IP55, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 a 75 kW (da 1 a 100 HP). Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

collegamento elettrico

Altro

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP21

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

tensione allacciata

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV600

WEAR PART FAN FOR SPEED DRIVES