Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYWATT
Cod. Produttore
WATT
Cod. EAN
8032853659366

Informazioni di prodotto

  • Serie: WATT
  • Grado protezione: IPX8
  • Dimensioni (mm): 30x42x26
  • Sezione cavi max: 5x4 mm²
  • Materiale gel: Atossico, senza scadenza
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Certificazioni: CEI EN 50393, UL 94-HB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniaccessorio preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 30x42x26. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x2,5 - compatti a leva: 5x4

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

4 ... 4 mm²