Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYWARM-UP1
Cod. Produttore
WARM-UP1
Cod. EAN
8032853655030

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 300 W
  • Dimensioni: 590x590x40 mm
  • Colore: Bianco verniciabile
  • Grado di protezione: IP44
  • Classe: 2
  • Installazione: soffitto, sospeso o incasso
  • Tipo riscaldamento: radiazione infrarossa
  • Serie: Warm Up

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I pannelli scaldanti da soffitto WARM-UP possono essere installati in modo invisibile ed integrato sui soffitti di qualsiasi abitazione, ufficio, showroom, officina, serra, camper ecc., sfruttando al massimo lo spazio e lasciando libere le pareti. Per il loro posizionamento non richiedono nessun intervento invasivo sulle strutture murarie della stanza, ed il loro collegamento elettrico è estremamente semplice. Possono essere installati, eventualmente posizionandoli nei punti in cui serva la massima efficienza termica, con qualsiasi sistema di montaggio: appesi con catenelle, o a fi lo plafone, incassati in controsoffitti a pannelli, sempre in modo semplice e rapido. Il tipo di riscaldamento, basato sulla radiazione infrarossa che lo rende analogo alla radiazione solare, è sicuro e sano, rapido, efficace ed estremamente confortevole. Perché il sistema Warm-up: Si installa senza alcun intervento invasivo sulle strutture dell’abitazione. Si disinstalla con facilità per il riutilizzo in altro contesto. Il calore irradiato è sano, senza movimenti d’aria, non sporca le pareti e l’ambiente. È impiegato come riscaldamento primario e come sistema integrativo di riscaldamento secondario, ottimizza il riscaldamento e riduce i costi grazie al termostato RID-WL.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

590 mm

Tipologia

Basso (30-50 cm)

altezza

590 mm

profondità

40 mm

peso

5 kg

potenza termica

300 W

Protezione contro il surriscaldamento

adatto per montaggio a parete

regolazione della potenza

Altro

adatto a bus

Materiale del corpo riscaldante

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo di pannello

Pieno

Posizione pannello di comando

Altro

Materiale frontale

Altro

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto per telecomando/comando remoto wireless

Scarico dell'aria

Altro

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 50 Hz