Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ3214W
Cod. Produttore
GWJ3214W
Cod. EAN
8034035071263

Informazioni di prodotto

JOINON I-CON offre una ricarica efficiente e sicura per veicoli elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto e versatile
  • Possibilità di montaggio a parete, incasso o pavimento
  • Grado di protezione IP55 e resistenza IK10 per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente dei carichi per ottimizzare il consumo energetico
  • Illuminazione Back-light per facilità d’uso anche in condizioni di scarsa luce
  • Presa antivandalo per una maggiore protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici - Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Serie

JOINON,Mobility

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Wallbox ICON Premium RFID 22 kW Tipo 2 Connettore IP55 Ricarica Veicoli Elettrici