Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08179
Cod. Produttore
LVS08179
Cod. EAN
3606481876331

Informazioni di prodotto

WALL-MOUNTED DUCT W300 27M PRISMA G IP30

Documentazione tecnica

WALL-MOUNTED DUCT W300 27M PRISMA G IP30

altezza

1380 mm

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

larghezza

300 mm

profondità

205 mm

materiale

acciaio

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP30

montaggio a parete

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

possibilità di fissaggio a parete

allineabile

Serie

PrismaSeT

Produttore

Canalina da parete W300 27m Prisma G IP30 per installazioni elettriche

€ 425,15 x 1 pz.
(pz.)