Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ3012L
Cod. Produttore
GWJ3012L
Cod. EAN
8034035071195

Informazioni di prodotto

JOINON I-CON offre una soluzione efficiente e versatile per la ricarica di veicoli elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie a molteplici opzioni (parete, incasso, pavimento)
  • Design compatto e robusto con grado di protezione IP55 e IK10
  • Gestione intelligente dei carichi per ottimizzare il sistema elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo efficiente della ricarica
  • Funzionalità “one-hand recharge” per un uso pratico e intuitivo
  • Presa antivandalo e illuminazione back-light per maggiore sicurezza e comfort

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

283 mm

altezza

646 mm

profondità

229 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

con contatore d'energia

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 E APP - ETHERNET - TIPO 2 MOBILE CON CAVO - 7,4 KW - IP55