›

W5 VARIATORE DI QUOTA 300X100 SP 1.

DKC
Cod. Rexel S3WQ5649HDZ
Cod. Produttore WQ5649HDZ
Cod. EAN 8033603341050

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: W5
  • Variatore di quota
  • Altezza variabile
  • Interasse: 150-230 mm
  • Larghezza: 700-1000 mm

Descrizione del prodotto

Variatore di quota in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Altezza: 100-150 - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230 Descrizione del produttore: Variatore di quota in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Altezza: 100-150 - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

W5 VARIATORE DI QUOTA 300X100 SP 1.