Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04604
Cod. Produttore
B04604
Cod. EAN
8015892046045

Informazioni di prodotto

VTR 04 CIECO QUADRO IP66 650X430X210

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

433,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

653,6 mm

profondità

210 mm

numero RAL

7035

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

180 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

PEDRO VTR CIECO

Produttore

VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO