› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

VTEC EX M25 SW PRESSACAVO AMBIENTE

Cod. Rexel CP2050331
Cod. Produttore 2050331
Cod. EAN 4012195594673

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP68 a 3 bar
  • Filettatura: metrica IEC 423
  • Materiale guarnizione: gomma cloroprene/nitrile
  • Certificazione: CE BKI23ATEX0030 X
  • Uso: zone potenzialmente esplosive
  • Serie: Ex, V-TEC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo con attestato di certificazione CE per apparecchi e sistemi di protezione per l'utilizzo conforme alle disposizioni in zone potenzialmente esplosive. Direttiva 2014/34/UE. Numero attestato di certificazione CE: BKI23ATEX0030 X. Con filettatura metrica secondo IEC 423. Anello di tenuta in gomma cloroprene/nitrile, alette di tenuta pressofuse, così da non richiedere alcun anello di tenuta per raccordo filettato. Grado di protezione IP 68 a 3 bar.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

37,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura di impiego

-20 ... 65 °C

per diametro cavo

12 ... 18 mm

Serie

Ex,V TEC

VTEC EX M25 SW PRESSACAVO AMBIENTE