Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3030923
Cod. Produttore
3030923
Cod. EAN
0095969416559

Informazioni di prodotto

Fluke VR1710 Registratore della qualità della tensione (monofase)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il registratore della qualità della tensione Fluke VR1710 è un registratore da presa monofase che offre una soluzione estremamente facile da usare per il rilevamento e la registrazione di problemi legati alla qualità della tensione; in questo modo è possibile prendere provvedimenti immediati e ridurre i tempi di inattività. Il registratore monofase VR1710 è in grado di rispondere alle necessità del personale addetto alla manutenzione e alla gestione degli impianti in aziende industriali; civili e nelle grandi organizzazioni del settore dei servizi; in cui l'affidabilità della qualità di alimentazione è vitale per il buon funzionamento dell'azienda stessa. I parametri della qualità dell'alimentazione; compreso il vero valore RMS; i transitori; i flicker e le armoniche (fino alla 32a); vengono registrati con un tempo di mediazione definito dall'utente da 1 secondi a 20 minuti.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

interfaccia

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

intervallo di misura della tensione/AC diretta

70 ... 300 V

Serie

VR101

Produttore

VR1710 REGISTRATORE TENSIONE (MONOF