Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3086317
Cod. Produttore
3086317
Cod. EAN
0095969435857

Informazioni di prodotto

Fluke VPS101 Sonda di tensione BNC 1:1, nera, 30MHz, 1,2m

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: VPS101 SONDA TENSIONE BNC 1 1, NERA3086317 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

Versione set

tecnica di innesto

Altro

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

300 V

Accessorio

Serie

SMACC

Produttore

VPS101 SONDA TENSIONE BNC 1 1, NERA