Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3454746
Cod. Produttore
3454746
Cod. EAN
0095969495165

Informazioni di prodotto

VP-450-E Rilevatore di tensione senza contatto
Descrizione del produttore: VP450E RILEVATORE DI TENSIONE S/CON3454746 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000494 - Tester di tensione

alimentazione elettrica

Batteria

lunghezza

140 mm

lunghezza della lama

10 mm

larghezza della lama

4 mm

indicatore di tensione

LED

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

categoria circuito di misura

CAT III

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

50 ... 600 V