Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96867
Cod. Produttore
GW96867
Cod. EAN
8011564425118

Informazioni di prodotto

VOLTMETRO DIGITALE 0-500V 2M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

classe di precisione

0.5

tipo di tensione

AC

esecuzione

barra DIN

adatto per installazione in serie

larghezza

35 mm

altezza

85 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

sistema di misura

digitale

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

VOLTMETRO DIGITALE AD INSERZIONE DIRETTA - 0/500V - 2 MODULI