Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96861
Cod. Produttore
GW96861
Cod. EAN
8011564064683

Informazioni di prodotto

VOLTMETRO ANALOGICO 0-300V 3M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

classe di precisione

1.5

tipo di tensione

AC

esecuzione

barra DIN

adatto per installazione in serie

larghezza

54 mm

altezza

85 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

sistema di misura

bobina mobile

max. deviazione della lancetta

90 °

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

VOLTMETRO ANALOGICO AD INSERZIONE DIRETTA - 0/300V - 3 MODULI