Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM192382
Cod. Produttore
192382
Cod. EAN
4015081929337

Informazioni di prodotto

VLCE22-2P PORTAFUSIBILE 22X58 100A 2POLI
Descrizione del produttore: VLCE22-2P PORTAFUSIBILE 22X58 100A192382 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001040 - Fusibile sezionatore

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

22×58 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore di sicurezza

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Produttore

VLCE22-2P PORTAFUSIBILE 22X58 100A