Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00653636
Cod. Produttore
00653636
Cod. EAN
4048962037654

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza filettatura parziale - lg - [mm]: 70;
  • Lunghezza - l - [mm]: 120;
  • Attacco utensile 1: TX30;
  • Scatola di cartone: 600;
  • Diametro - d - [mm]: 6;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Viti truciolari con testa torx di dimensioni 6,0x120 mm, caratterizzate da una zincatura gialla che garantisce protezione dalla corrosione. Il filetto parziale assicura una presa ottimale e una maggiore resistenza durante il fissaggio. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e duraturi.

Produttore

Viti truciolari torx FPT-ST 6,0x120 YZP zincatura gialla, filetto parziale