Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00653220
Cod. Produttore
00653220
Cod. EAN
4048962031263

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 40;
  • Lunghezza - l - [mm]: 45;
  • Attacco utensile 1: PZ2;
  • Scatola di cartone: 3600;
  • Diametro - d - [mm]: 4,5;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Viti truciolari pozi FPT-SZ 4,5x45 YZF con zincatura gialla e filetto totale, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi robusti e resistenti alla corrosione. Queste viti garantiscono un'ottima tenuta e durata nel tempo, grazie al trattamento superficiale che protegge da agenti atmosferici e usura. Progettate per assicurare un montaggio preciso e sicuro, sono perfette per installazioni in materiali truciolari e altre superfici simili.

Produttore

Viti truciolari pozi FPT-SZ 4,5x45 YZF zincatura gialla, filetto totale