› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Viti ricambio struttura Prisma G protezione IP55 kit accessori armadio elettrico

Cod. Rexel MGLVS01247
Cod. Produttore LVS01247
Cod. EAN 3606481885197

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Protezione: IP55
  • Compatibilità: PrismaSeT G Cassetta
  • Altezza: 30 mm
  • Larghezza: 83 mm
  • Profondità: 15 mm
  • Peso netto: 0,5 kg
  • Colore: Naturale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit accessori per armadio PrismaSeT G. Accessorio armadio AFS. Protezione IP55.

Caratteristiche tecniche

larghezza

83 mm

altezza

30 mm

profondità

15 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Angolare di fissaggio

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Viti ricambio struttura Prisma G protezione IP55 kit accessori armadio elettrico