Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00040599
Cod. Produttore
00040599
Cod. EAN
4006209405994

Informazioni di prodotto

FSN-TPB 3,5x25 F 1000

Vite per cartongesso FSN-TPB
FSN-TPB

Materiali di supporto:

Materiale: 

  • Acciaio


Rivestimento:

  •  Fosfatato


Impronta: 

  • Impronta a croce PHILLIPS PH


Filettatura: 

  • Filettatura fine


Forma della testa: 

  • Testa a tromba


Idoneo per:

  • Profili in metallo spesso fino a 2,0 mm senza preforatura

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 21;
  • Lunghezza - l - [mm]: 25;
  • Attacco utensile 1: PH2;
  • Scatola di cartone: 8000;
  • Diametro - d - [mm]: 3,5;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209405994
  • Codice fischer: 40599

Produttore

Viti per cartongesso FSN-TPB 3,5x25 F