Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00040456
Cod. Produttore
00040456
Cod. EAN
4006209404560

Informazioni di prodotto

FPS-FP 4,2x13 ZPF 1000

Vite per montaggio profili FPS-FP
Vite speciale per orditure metalliche da cartongesso

Materiali di supporto:
  • Profili metallici su profili metallici


Vantaggi:
  • Con la sua ampia gamma di prodotti, le viti per cartongesso fischer forniscono la giusta soluzione per un'ampia gamma di diverse strutture in cartongesso.
  • Vite zincata bianca interamente filettata, con testa flangiata e impronta Phillips.


Applicazioni:
  • Connessione di profili metallici


Funzionamento:
  • Perfora lamiere fino a 0,9 mm di spessore senza preforo.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 13;
  • Lunghezza - l - [mm]: 13;
  • Attacco utensile 1: PH2;
  • Scatola di cartone: 8000;
  • Diametro - d - [mm]: 4,2;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209404560
  • Codice fischer: 40456

Produttore

Viti per cartongesso FPS-FP 4,2x13 ZPF