Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01106
Cod. Produttore
LVS01106
Cod. EAN
3606481885173

Informazioni di prodotto

Viti pannello di fondo P IP30

Documentazione tecnica

Viti pannello di fondo P IP30

altezza

25 mm

larghezza

43 mm

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

profondità

10 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Viti pannello di fondo P IP30