› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Viti M6x16 mm grado 8.8 set 40 pezzi per montaggio barre filettate impianti elettrici

Cod. Rexel MGLVS04195
Cod. Produttore LVS04195
Cod. EAN 3606481868923

Informazioni principali

  • Filetto ISO: M6
  • Lunghezza vite: 16 mm
  • Classe resistenza: 8.8
  • Quantità confezione: 40 pezzi
  • Colore: Naturale
  • Peso netto: 0,238 kg
  • Compatibilità: Barre filettate 6
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La bulloneria di montaggio è costituita da un set di 40 viti di alta qualità progettate per un montaggio sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Le viti sono classificate di grado 8.8, a dimostrazione della loro elevata resistenza alla trazione e resistenza. Misure a vite M6 x 16 mm, che le rendono adatte a varie applicazioni elettriche e meccaniche

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Viti M6x16 mm grado 8.8 set 40 pezzi per montaggio barre filettate impianti elettrici