› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Viti di ricambio per porta PrismaSeT G protezione IP55 kit accessori armadio

Cod. Rexel MGLVS01248
Cod. Produttore LVS01248
Cod. EAN 3606481885203

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Protezione: IP55
  • Accessori: viti, perni, chiavi
  • Compatibilità: armadio PrismaSeT G
  • Installazione: cassetta a parete/autop.
  • Peso netto: 0,18 kg
  • Colore: naturale
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit accessori per armadio PrismaSeT G. Set di pezzi di ricambio per porta. Protezione IP55.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Viti di ricambio per porta PrismaSeT G protezione IP55 kit accessori armadio