› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Viti connessione M8 x140 per giunto montaggio Linergy compatibili sbarre distribuzione orizzontali oltre 80 mm

Cod. Rexel MGLVS04642
Cod. Produttore LVS04642
Cod. EAN 3606481867049

Informazioni principali

  • Connessione contenitore: giunzione > 80 mm
  • Peso netto: 0,12 kg
  • Quantità per confezione: set da 1
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1, IEC 61439-2
  • Certificazione prodotto: ASTA
  • Serie: PrismaSeT
  • Confezione 1 dimensioni: 0,8x2,5x15 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Hardware/Giunto di montaggio Linergy LGY progettato per Linergy. Compatibile con sbarre Linergy LGY e armadi PrismaSeT P. Fornito con 2 viti M8 x 140, può sostituire le viti M8 x 120 originali per barre di distribuzione orizzontali di dimensioni superiori a 80 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PrismaSeT

Viti connessione M8 x140 per giunto montaggio Linergy compatibili sbarre distribuzione orizzontali oltre 80 mm