›

VITI AUTOFIL. M.4,8 (50 PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RAA07
Cod. Produttore RAA07
Cod. EAN 8033603074361

Informazioni principali

  • Dimensioni: M4,8x12
  • Tipo: Viti autofilettanti
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Bianca
  • Confezione: 50 pezzi
  • Serie: S3RAA07
  • Utilizzo: Fissaggi rapidi
  • Resistenza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viti autofilettanti M 4.8x12, realizzate in acciaio zincato bianco. Confezione da 50 pezzi.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di filettatura

Altro

materiale

Altro

dimensione della filettatura in pollici

Altro

agganciabile a scatto

Materiale elemento del fissaggio a scatto

Acciaio

Con estremità filettata

Protezione superficiale spessore

10 MICROMETER

VITI AUTOFIL. M.4,8 (50 PZ.)