Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426991
Cod. Produttore
LV426991
Cod. EAN
3606480881350

Informazioni di prodotto

Viti a rottura prestabilita - 9 Nm - 8 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LV426991 è un set di 8 inserti di serraggio a rottura prestabilita per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B a 3 poli. Vengono utilizzati per serrare alla coppia corretta connettori Everlink, connettori a compressione o collegamenti di alimentazione delle busbar. Questi inserti di serraggio a rottura sono colorati in verde ad indicare che la coppia di limitazione è 9 Nm. L'accessorio dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426991, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questi inserti di serraggio a rottura prestabilita monouso sono utilizzabili quando in campo non è disponibile una chiave dinamometrica. Possono anche essere utilizzati per il controllo della qualità della linea di produzione per verificare periodicamente la coppia di serraggio. Questo inserto di serraggio a rottura prestabilita ha una coppia di serraggio di 9 N.m ed è fornito in un set di 8.

tipo di accessori

utensile di montaggio

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

Viti a rottura prestabilita - 9 Nm - 8 pezzi