Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00518125
Cod. Produttore
00518125
Cod. EAN
8001132026625

Informazioni di prodotto

FCS M8X30

Vite testa a rombo FCS
La vite testa a rombo per il fissaggio rapido e facile in profili MS



Vantaggi:
  • Il sistema vite testa a martello, rondella e dado preassemblato consente una rapida e semplice installazione
  • L'inserimento laterale della vite testa a martello nel profilo di montaggio consente un facile posizionamento


Applicazioni:
  • Vite testa a martello per il fissaggio di collari per tubazioni in profili di montaggio MS a inserimento laterale

Specifiche tecniche:
  • Per profilo: 30/15+32/20;
  • Filettatura - A - : M 8;
  • Lunghezza della vite - ls - [mm]: 30;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132026625
  • Codice fischer: 518125

Produttore

Vite testa a rombo FCS M8X30