Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00523909
Cod. Produttore
00523909
Cod. EAN
4048962192841

Informazioni di prodotto

  • Ø Testa - dK - [mm]: 17;
  • Profondit` di avvitamento max: 55 / 35;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90;
  • Lunghezza della vite - ls - [mm]: 80;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
  • Chiave di serraggio / Impronta: T30/SW13;
  • Spessore fissabile - tfix, stand. / tfix, red. - [mm]: 25 / 45;

Vite per calcestruzzo FBS US
La versatile soluzione a vite per un’installazione veloce e semplice. Con testa esagonale.

Materiali di supporto:

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato, per fissaggi multipli di sistemi non portanti
  • Solai ialveolari n calcestruzzo precompresso da C30/37 a C50/60


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • FBS US con due differenti profondità di ancoraggio offre la massima flessibilità.
  • Le ridotte profondità di foratura relative alle ridotte profondità di ancoraggio velocizzano notevolmente e facilitano l’installazione.<
  • La versione corta della vite FBS US (con ridotta profondità di ancoraggio) rappresenta la soluzione veloce e conveniente per un’ampia gamma di applicazioni.
  • FBS US è certificato per fissaggi multipli di sistemi non portanti e ora è anche certificato per applicazioni in calcestruzzo alveolare precompresso.


Applicazioni:
  • Sospensione di tubazioni singole
  • Fissaggio di binari
  • Binari per staffaggi sospesi
  • Condotte di ventilazione
  • Passerelle portacavi
  • Bandelle perforate
  • Ancoraggi temporanei
  • Soffitti in calcestruzzo alveolare precompresso.


Funzionamento:
  • FBS US è idonea per installazione passante.
  • Quando la vite per calcestruzzo è avvitata nel foro, i fianchi della filettatura ricavano la propria sede nel calcestruzzo.
  • Per l’installazione ottimale è raccomandato utilizzare un avvitatore a impulsi con inserti esagonale o Torx idonei per avvitatori a impulsi.

Specifiche tecniche:
  • Ø Testa - dK - [mm]: 17;
  • Profondit` di avvitamento max: 55 / 35;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90;
  • Lunghezza della vite - ls - [mm]: 80;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
  • Chiave di serraggio / Impronta: T30/SW13;
  • Spessore fissabile - tfix, stand. / tfix, red. - [mm]: 25 / 45;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962192841
  • Codice fischer: 523909