Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00066950
Cod. Produttore
00066950
Cod. EAN
4006209669501

Informazioni di prodotto

  • Profondità foro min per installazione non passante - h1 - [mm]: 65;
  • Chiave di serraggio -  SW - : SW 13;
  • Lunghezza della vite - ls - [mm]: 55;
  • Sporgenza - l1 - [mm]: 26.5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
  • Profondit` di avvitamento - hnom, stand. / hnom, red. - [mm]: 55 / -;
Descrizione del produttore: Vite per calcestruzzo FBS 6x55 M8/M10 I, progettata per garantire un fissaggio sicuro e resistente su superfici in calcestruzzo. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un ancoraggio robusto, questa vite offre facilità di montaggio e stabilità, rendendola un componente essenziale per lavori di fissaggio in ambito elettrico.