› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

vite e dado BTRCC 6x20mm finitura EZ per cablaggio tecnico

Cod. Rexel CF801011
Cod. Produttore 801011
Cod. EAN 3599078010112

Informazioni principali

  • Dimensioni vite: 6x20 mm
  • Classe resistenza: 4.8
  • Norma vite: ISO 898-1
  • Norma dado: ISO 898-2
  • Finitura: EZ
  • Classe corrosione: Class 1 / IEC 61537
  • Peso: 0,0103 Kg
  • Serie: BTRCC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: vite e dado BTRCC 6x20mm - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

20 mm

vite e dado BTRCC 6x20mm finitura EZ per cablaggio tecnico
€ 0,3412 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info