Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLV102X
Cod. Produttore
WLV102X
Cod. EAN
6955891804401

Informazioni di prodotto

VISIERA PER SCATOLA 2 MODULI 51022RH

Documentazione tecnica

La visiera ABWAWLV102X è progettata per adattarsi perfettamente a scatole di dimensioni standard per moduli. Realizzata con materiali di alta qualità, questa visiera offre una protezione efficace e durevole, garantendo la sicurezza necessaria in ambienti elettrici. La sua compatibilità con scatole a 2 moduli la rende un accessorio essenziale per installazioni elettriche professionali. Con un design funzionale, la visiera facilita l'accesso e la manutenzione, assicurando al contempo un'ottima visibilità. La scelta di materiali resistenti e la cura nei dettagli costruttivi la rendono un prodotto affidabile per ogni esigenza di installazione. La visiera è ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e praticità, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

colore

argento

larghezza

131 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

numero di unità

2

profondità

70 mm

altezza

201 mm

Produttore

ABB

VISIERA PER SCATOLA 2 MODULI 51022RH