Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14452894
Cod. Produttore
14452894
Cod. EAN
8021944077936

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: GUELL
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Visiera 3/4
Copertura in alluminio con uscita della luce diretta e ripartizione asimmetrica, progettata per garantire un'illuminazione efficace e mirata. La superficie presenta una trama non perforata e un riflettore senza forature, con un'esecuzione della griglia di tipo alternativo. Questo accessorio è ideale per applicazioni in cui è richiesta una distribuzione precisa della luce e un design funzionale in materiale resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0666 Visiera GUELL 3

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Visiera GUELL 3/4 grigio per illuminazione esterni incassi carrabili