›

Visiera GUELL 2.5-94 compatta resistente installazione elettrica

Cod. Rexel PI310963
Cod. Produttore 310963
Cod. EAN 8021944120434

Informazioni principali

  • Serie: GUELL 2.5
  • Tensione nominale: 94 V
  • Tipo: Visiera protettiva
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza urti: Alta
  • Protezione UV: Sì
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Accessorio in alluminio caratterizzato da una struttura opaca senza copertura, progettato per un'uscita della luce diretta con ripartizione asimmetrica. Il design è privo di riflettori o trame perforate, garantendo una diffusione luminosa precisa e mirata. La finitura opaca contribuisce a ridurre riflessi indesiderati, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e controllo della luce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Visiera GUELL 2.5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Opaco

Diffusore luce

Altro

Visiera GUELL 2.5-94 compatta resistente installazione elettrica