Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14090494
Cod. Produttore
14090494
Cod. EAN
8021944036278

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Angolo massimo: 60°
  • Funzione: Contenimento inquinamento luminoso
  • Serie: A0449/60
Copertura in alluminio progettata per un'uscita della luce diretta con ripartizione asimmetrica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione mirata. La struttura presenta una trama e un riflettore non perforati, garantendo una distribuzione della luce controllata e precisa. L'esecuzione della griglia o del riflettore è di tipo alternativo, offrendo una soluzione funzionale e resistente. Questo accessorio combina robustezza e design tecnico per ottimizzare le prestazioni luminose in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0449/60° Visiera (Imax 60°) in alluminio verniciato grigio alluminio adatta per contenere l’inquinamento luminoso verso la volta celeste.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Visiera alluminio verniciato 60° per illuminazione esterni