Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14090594
Cod. Produttore
14090594
Cod. EAN
8021944036285

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0449/65
  • Angolo massimo: 65°
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Colore: Grigio alluminio
  • Funzione: Riduce inquinamento luminoso
  • Applicazione: Contenimento luce verso il cielo
  • Tipo: Visiera
  • Codice prodotto: PI14090594
Copertura in alluminio caratterizzata da uscita della luce diretta con ripartizione asimmetrica, progettata per garantire un’illuminazione efficiente e mirata. La struttura presenta una finitura senza trama perforata né riflettore perforato, con un’esecuzione della griglia/riflettore di tipo alternativo. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e prestazioni luminose ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0449/65° Visiera (Imax 65°) in alluminio verniciato grigio alluminio adatta per contenere l’inquinamento luminoso verso la volta celeste.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Visiera alluminio 65° grigio per illuminazione esterni