Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14090394
Cod. Produttore
14090394
Cod. EAN
8021944036261

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0449/55°
  • Angolo massimo visiera: 55°
  • Materiale: Alluminio verniciato
  • Colore: Grigio alluminio
  • Funzione: Contenimento inquinamento
Copertura in alluminio progettata per un'uscita della luce diretta con ripartizione asimmetrica, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e mirata. La struttura offre una finitura robusta e duratura, senza trama perforata o riflettore perforato, garantendo un'efficace gestione della luce. La sua esecuzione particolare della griglia o riflettore assicura un design funzionale e versatile, adatto a diverse esigenze di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0449/55° Visiera (Imax 55°) in alluminio verniciato grigio alluminio, adatta per contenere l’inquinamento luminoso.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Visiera A0449/55° alluminio verniciato controllo inquinamento luminoso esterno