›

VIROLA TERMINALE T.FLESSIBILE 12

DKC
Cod. Rexel DKS66V12
Cod. Produttore S66V12
Cod. EAN 8033648148379

Informazioni principali

  • Tipo: Virole terminali
  • Materiale: Lamiera deformata
  • Applicazione: Tubi metallici flessibili
  • Funzione: Protezione cavi
  • Metodo: Avvitamento
  • Dimensione: 12 mm
  • Serie: DKS66V12
  • Utilizzo: Evita contatto spigoli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Virole terminali, realizzate in lamiera deformata. Sono applicate per avvitamento alle estremità dei tubi metallici flessibili per evitare il contatto tra i cavi e gli spigoli del tubo.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Acciaio

materiale

Metallo

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

VIROLA TERMINALE T.FLESSIBILE 12