Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037181
Cod. Produttore
037181
Cod. EAN
3245060371814

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto sezion. 2,5mmq portafus

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite sezionabile per fusibili 5x20mm con estrattore - 1 collegamento - sezione max = 2,5 mmq - colore grigio - passo 6mm.

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

piastra di chiusura necessaria

altezza per il tipo di montaggio più basso

52.5 mm

larghezza/dimensione modulare

6 mm

corrente nominale In

6.3 A

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tensione di dimensionamento

250 V

lunghezza

71.5 mm

numero di piani

1

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

altezza

52.5

profondità

71.5

larghezza

6

Produttore

Viking3-Morsetto Sezion. 2,5Mmq Por

€ 7,20 x 1 pz.
(pz.)
640 pz.
Q.tà consigliata info