Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037174
Cod. Produttore
037174
Cod. EAN
3245060371746

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto protez. 16 mmq guida simm.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 16mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 12mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1.5 mm² 25 mm²

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

numero di piani

1

corrente nominale In

76 A

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

tensione di dimensionamento

800 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

lunghezza

54.5 mm

larghezza/dimensione modulare

12 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

colore

verde-giallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

altezza

63

profondità

54.5

larghezza

12

Produttore

Viking3-Morsetto Protez. 16 Mmq Gui