Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037511
Cod. Produttore
037511
Cod. EAN
3245060375119

Informazioni di prodotto

VIKING3-Bloccaggio bordo guida passo8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento di bloccaggio bordo guida passo 8 mm. Installazione senza viti. Per guide EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm. Accolgono il portaetichette articolo 0 395 96.

altezza per il tipo di montaggio più basso

31.8 mm

larghezza/dimensione modulare

8 mm

lunghezza

48.4 mm

materiale

plastica

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del bloccaggio

avvitabile

altezza

31.8

profondità

48.4

larghezza

8

Produttore

Viking3-Bloccaggio Bordo Guida Pass

€ 1,89 x 1 pz.