Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9TYB4225
Cod. Produttore
A9TYB4225
Cod. EAN
3606481906021

Informazioni di prodotto

VigiARC iC60 2P 25A 30mA tipo A-SI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco addizionale con protezione AFDD, Acti9 VigiARC iC60, 2P, 25A, 30mA, tipo A-SI

corrente di guasto nominale

0.03 A

resistenza a corrente impulsiva

3

corrente nominale

25 A

numero di poli

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250

grado di inquinamento

2

protezione da scatto intempestivo

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza

50 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Serie

Acti9_AFDD

Produttore

Blocco addizionale con protezione AFDD, Acti9 VigiARC iC60, 2P, 25A, 30mA, tipo A-SI