Prodotti /

Cod. Rexel
CMAHDVR040B
Cod. Produttore
AHDVR040B
Cod. EAN
8023903317602

Informazioni di prodotto

DVR 4 HYBRID,4 INGRESSI HD,100 IPS,HDD 1TB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Videoregistratore digitale AHD stand-alone, 4 ingressi HD (720p) e/o TVI e/o analogici 960H e/o IP con telecamere della serie Easy (HD, FULL-HD).

larghezza

270 mm

altezza

52 mm

profondità

325 mm

assorbimento di potenza

15 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Desktop

Numero di videocamere preautorizzate

4

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

4 TERABYTE

Produttore

Videoregistratore digitale DVR AHD 4 canali a colori HD, HDD 1TB