Prodotti /

Cod. Rexel
CMAHDVR106A
Cod. Produttore
AHDVR106A
Cod. EAN
8023903375145

Informazioni di prodotto

Videoregistratore digitale DVR 5-hybrid a colori 16 canali 4MP, HDD 2TB
Descrizione del produttore: Videoregistratore digitale 5-hybrid stand-alone, 16 ingressi con risoluzione da 4MP (AHD; TVI/CVI: 2MP; CVBS: 1280H).

larghezza

360 mm

altezza

48 mm

profondità

262 mm

velocità di trasmissione max.

80 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

35 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Analogico

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi di comando

8

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

8 TERABYTE

Produttore

Videoregistratore digitale DVR 5-hybrid a colori 16 canali 4MP, HDD 2TB